カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • KTC(4)
  • アーム[作業工具](1)
  • 重松製作所(1)
  • タンガロイ(1)
  • ベッセル(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • nepros(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bhm3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグナロック(正面取付タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック(正面取付タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。
    用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグナロック(側面取付タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック(側面取付タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプで電磁石のある面と平行に取付穴があります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。
    用途門扉(引戸、開き戸)に。非常口やオフィスの出入口など。トラスコ品番824-7021セット内容ストライクプレート、取説材質本体:ステンレス(SUS304)、ヨーク部:鋼製、他幅(mm)182.9厚さ(mm)40.6シルバー高さ(mm)47.6吸着力(N)2666機能吸着感知:あり、扉開閉感知:なし縦(mm)47.6横(mm)40.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
扉部品カテゴリ