カテゴリ

  • 機構部品(1,255)
  • 建築金物(823)
  • 物流用品(92)
  • オフィス家具(57)
  • 電気材料(50)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • メカニカル部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(5)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(156)
  • メディアカバーマーケット(38,249)
  • ホンダ(25,551)
  • 三菱ふそう(18,493)
  • RS PRO(16,832)
  • Kawasaki(8,974)
  • スズキ(5,732)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5,347)
  • TRUSCO(5,124)
  • Panasonic(パナソニック)(4,263)
  • SMC(3,266)
  • エスコ(3,083)
  • エレコム(2,989)
  • DAYTONA(デイトナ)(2,647)
  • VISHAY(2,389)
  • SK11(2,102)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,096)
  • 高田ベッド製作所(2,030)
  • 理研計器(1,951)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • 大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
    ブラウン質量(g)53吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4
  • APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    APD-KH66-BRプラスチック空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)
    トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (100015002)ATS-100-BRアート引手 LAMP(スガツネ工業)

    (100015002)ATS-100-BRアート引手

    LAMP(スガツネ工業)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-7638材質ABS樹脂スチールブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトリールパーティションAP-BR103MC型 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーティションAP-BR103MC型

    LAMP(スガツネ工業)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ベルトフックが外れにくい抜け止め付きのベルトリールパーティションです。ベルトフックを最後まで押し込むと、抜け止めに引っ掛かり外れなくなります。ベースが大型のため、とても安定感があります。本体とベルトの高さが従来にくらべ高い仕様です。
    トラスコ品番225-0405
  • AP-BR103MC(MR)BUベルトリールパーティション LAMP(スガツネ工業)

    AP-BR103MC(MR)BUベルトリールパーティション

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番225-2077
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
    材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)サイズ(ベルト)H825×長さ2m質量(g)7200ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860色(本体)シルバー
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
    材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR391MC型 表示窓付ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR391MC型 表示窓付ヘッド回転タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替えできます。
    ベルト長さ(m)2材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)7サイズ(ベルト)H842×長さ2m質量(g)7000本体サイズ(mm)ベースΦ300×支柱Φ60.5×H877
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
    材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.5サイズ(ベルト)H840×長さ3m質量(g)9500ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。
    ベルト長さ(m)2スタッキング対応材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)4.1サイズ(ベルト)H842×長さ2m質量(g)4100本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-3型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-65型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-65型

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
  • ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
    仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式付属品六角棒スパナ呼2.5材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
  • 棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-323型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
  • マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC84

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後5.5 mm
    付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    AP-BR351用フック仕様です。
    付属品フックキャッチ材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー色(本体)ダークグレーアズワン品番64-6768-31
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
  • ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SBR40

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。
    トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
    ベルト長さ(m)2付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500色(本体)ダークグレー/シルバー
  • マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC009型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    取付部めねじ種類特殊形
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
  • ステンレス鋼製丁番 SBR40 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 SBR40

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)40羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
  • アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
  • キャッチ C882 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ C882

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
    付属品受座材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類クリップ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチドアホルダー

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
    付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
  • 締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KD-703専用カバーです。
    材質ポリプロピレン質量(g)0.56
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
...