カテゴリ
- 機構部品(1,237)
- 建築金物(791)
- 物流用品(78)
- オフィス家具(57)
- 電気材料(48)
- パソコン/周辺機器(34)
- 空調・照明・電設資材(20)
- メカニカル部品(16)
- 店舗什器・備品(13)
- 建材・エクステリア(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(87)
- メディアカバーマーケット(38,222)
- Kawasaki(8,342)
- TRUSCO(4,186)
- DAYTONA(デイトナ)(2,625)
- Panasonic(パナソニック)(2,580)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,244)
- C’ultiva(カルティバ)(2,096)
- SK11(2,092)
- 理研計器(1,945)
- 雅(1,894)
- ホンダ(1,784)
- SHIMANO(シマノ)(1,723)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,699)
- StarTech.com(1,659)
- サンエス(1,570)
- brembo(1,247)
- AFAM(アファム)(1,226)
- オーム電機(1,172)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,246)
「br」の検索結果
特価

APD-KH66-BRプラスチック空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個4日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66色ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(100015002)ATS-100-BRアート引手
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-7638材質ABS樹脂色スチールブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトリールパーティションAP-BR103MC型
LAMP(スガツネ工業)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷ベルトフックが外れにくい抜け止め付きのベルトリールパーティションです。ベルトフックを最後まで押し込むと、抜け止めに引っ掛かり外れなくなります。ベースが大型のため、とても安定感があります。本体とベルトの高さが従来にくらべ高い仕様です。トラスコ品番225-0405
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)サイズ(ベルト)H825×長さ2m質量(g)7200ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860色(本体)シルバー
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR391MC型 表示窓付ヘッド回転タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替えできます。ベルト長さ(m)2材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)7サイズ(ベルト)H842×長さ2m質量(g)7000本体サイズ(mm)ベースΦ300×支柱Φ60.5×H877
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.5サイズ(ベルト)H840×長さ3m質量(g)9500ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。ベルト長さ(m)2スタッキング対応材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)4.1サイズ(ベルト)H842×長さ2m質量(g)4100本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
マグネットキャッチ MC200型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷から翌々日出荷取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
マグネットラッチ ML-30S
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式付属品六角棒スパナ呼2.5材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
マグネットキャッチ MC84
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷吸着面の調節幅:前後5.5 mm付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷AP-BR351用フック仕様です。付属品フックキャッチ材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー色(本体)ダークグレーアズワン品番64-6768-31
埋込コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥339税込¥3731個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
ステンレス鋼製蝶番SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥749税込¥8241個4日以内出荷ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。ベルト長さ(m)2付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500色(本体)ダークグレー/シルバー
マグネットキャッチ MC009型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
コンセントプレート DMFH1-EA-SL
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
ステンレス鋼製丁番 SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)40羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
ワンタッチドアホルダー
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
...