カテゴリ
- 機構部品(15)
- 建築金物(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(65)
- ホンダ(53)
- 東京ローソク製造(25)
- ダイヤトレンド(20)
- SCHURTER(17)
- SKC(環境測定)(16)
- 三菱ふそう(14)
- RS PRO(14)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- プロト(12)
- シブタニ(12)
- 工進(10)
- マルヤス電業(9)
- ダイニチ工業(8)
- AMPHENOL(7)
- ナガイレーベン(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「deh」の検索結果

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
回転取手HR型 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
埋込取手 HH-JS ねじ取付
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
ライン埋込取手HH-WS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手HH-DN型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。材質亜鉛合金(ZDC)仕上ホワイトブロンズめっき
ライン埋込取手HH-WD型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
チタン製堀込取手 HH-AS2-TI
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。仕様埋込・掘込取手材質チタン合金高さ(mm)2.8質量(g)30仕上ブラスト取付け方法おねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)11.7
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。用途カバー、キャビネットに。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)材質ステンレス(SCS14)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
埋込取手HH-JW型
LAMP(スガツネ工業)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。用途アルミフレーム取付用
埋込取手HH-DN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケットHH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×12材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 埋込取手HH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
チタン製掘込取手HH-AS2-TI
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷チタン製なので、耐食性に優れています。チタンは金属アレルギーが出にくい金属なので、人に優しいハンドルです。用途シールドラック、制御盤、配電盤など。トラスコ品番133-0816材質チタン合金RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 掘込取手HH-AS3
LAMP(スガツネ工業)¥529税込¥5821個4日以内出荷シンプルなデザインの堀込取手です。付属品ナットM5(光沢クロメート処理)トラスコ品番133-4016材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、ねじ部:鋼
ステンレス鋼製 埋込取手HH-D
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚: 2 mm以下)。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×14、木製扉t=20用(ステンレス鋼)、十字穴付トラス小ねじM4×10、板金扉t=2用(ステンレス鋼)トラスコ品番133-2462材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丸棒取手H-75-C型
LAMP(スガツネ工業)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。用途シールドラック、制御盤、配電盤などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。用途カバー、キャビネットに付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)トラスコ品番376-9895材質ステンレス(SUS304)色ブラック高さ(mm)4質量(g)90種類取手・引手長さL(mm)114適合板厚(mm)2以下仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96最大適合板厚(mm)2取付穴深さ(mm)15
埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28