LAMP(スガツネ工業)
埋込取手HH-DN型
小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケットHH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×12
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
ねじ
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621099
HH-DN-40WB
336-0349
40
付属:十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
55
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635668
HH-DN-50WB
336-0068
50
付属:十字穴付トラス小ねじM4×12
80
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください