カテゴリ
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(4)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ホンダ(50)
- StarTech.com(41)
- SMC(34)
- 京セラ(28)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](19)
- Vance&Hines(17)
- 三菱電機(15)
- アール・エフ・ヤマカワ(12)
- コンサス(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AMPHENOL(8)
- 鶴見製作所(7)
- HEADS(ヘッズ)(7)
- 第一工業(7)
- PGA(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「fp-s」の検索結果
特価

重量用キャスター 70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
重量用キャスター 800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
重量用キャスター 400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
ガラス扉用フェイスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から4日以内出荷オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)320
重量用キャスター70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)34.9取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
重量用キャスター800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8
スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)51.6取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応