「hb80」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質黄銅
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)黄銅(真鍮)
仕上クロムめっき
羽根厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)
タイプフレキシブル
種類グロメット
使用温度(℃)-50~125
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水性、防塵性
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)
タイプフレキシブル
種類グロメット
使用温度(℃)-40~80
難燃性UL94V-0適合
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット
種類グロメット
使用温度(℃)-50~125
難燃性UL94HB適合
タイプフレキシブル
最小適合板厚(mm)0.5
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)
タイプフレキシブル
種類グロメット
使用温度(℃)-40~80
難燃性UL94V-0適合
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)0.5
関連キーワード