「lamp sus 304」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)108
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6782-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
ステー種類フラップステー
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)100
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
質量(g)320
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0461
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)41.7
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)59
吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
L70
H22.5
質量(g)33
P65
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
L70
H22.5
質量(g)28
P65
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
L110
H24
質量(g)65
P104
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
L90
H23.5
質量(g)55
P84
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
L50
H22
質量(g)26
P45
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
L90
H23
質量(g)35
P85
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
L150
H25
質量(g)86
P144
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
L70
H23
質量(g)44
P64
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
L130
H24.5
質量(g)75
P124
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
質量(g)15
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
L50
H22
質量(g)26
P45
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
質量(g)15
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
L50
H22
質量(g)22
P45
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
L90
H23
質量(g)40
P85
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
L110
H24
質量(g)65
P104
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
L70
H22.5
質量(g)28
P65
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
L150
H25
質量(g)86
P144
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
L70
H22.5
質量(g)33
P65
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
L130
H24.5
質量(g)75
P124
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
L50
H22
質量(g)22
P45
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
L90
H23
質量(g)35
P85
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
質量(g)18
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
質量(g)18
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
L70
H23
質量(g)44
P64
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ