カテゴリ
- 建築金物(23)
- 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,201)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- エスコ(110)
- KITO(キトー)(50)
- OHSATO(大里)(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- StarTech.com(36)
- TRUSCO(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- omron(オムロン)(26)
- 富士電機(26)
- PISCO(ピスコ)(26)
- ダイヤトレンド(26)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- 日産ネジ(24)
- ELPA(23)
- BEST(ベスト)[金物](20)
- RS PRO(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「m4×30」の検索結果
特価

CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
真鍮つまみ KHE102型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
コンパクトソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
真鍮つまみ KHE101-30PB
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上質量(g)54種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上高さT(mm)22.5
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
ランプ印 スチールウッド丸つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質天然木材質/仕上天然木/素地みがき(特殊樹脂加工)質量(g)8種類つまみ仕上素地みがき(特殊樹脂加工)高さT(mm)21
NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
トルクボールジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼色ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅質量(g)106高さT(mm)26
真鍮つまみ KHE111型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷付属品トラスねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1セット3日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ソフトシリコーンハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべ小ねじM4×30材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅取手ハンドル
つまみTMT型
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷桃山文化の豪壮華麗な伝統美を現代空間に取り入れることをコンセプトとした「たまづさ」は日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとし<流水文>の流れるイメージをライン形状にデザインした、人に安らぎを与えるシリーズです。たまづさシリーズのハンドル、ドアハンドル、レバーハンドルもあります。24K金めっき仕上で高級感のあるつまみです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅
ハンドルKK-H型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、ハンドルを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
つまみKK-T型
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、つまみを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
つまみKK-B型
LAMP(スガツネ工業)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、つまみを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅質量(g)91高さT(mm)27
ステンレス鋼製つまみRS-38S
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷シンプルなデザインのつまみです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30トラスコ品番132-6165材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみRSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)39.5質量(g)350種類ハンドル長さL(mm)143ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)26質量(g)319種類ハンドル長さL(mm)150グリップ径(Φmm)16ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
真鍮つまみ KHE103型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ寸法H(mm)22.5仕上鏡面研磨、クリアー仕上
チタン合金製ハンドルH-42-BT型
LAMP(スガツネ工業)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷非磁性体のチタンを使用しています。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質チタン合金
UPハンドルUP-600
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷木工扉などに取り付けます。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6122材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルRH-760
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷取付面からの出っ張りを抑えた、シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。用途FA機器、OA機器、特装車両などに。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番133-0843材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属仕様適応扉厚:19~30 mm材質黄銅種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ロールペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅質量(g)960耐荷重(N)50
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状リング質量(g)980耐荷重(N)60
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状シングル・両端固定質量(g)1600ピッチP(mm)450耐荷重(N)100