チタン合金製ハンドルH-42-BT型

チタン合金製ハンドルH-42-BT型 - LAMP(スガツネ工業)チタン合金製ハンドルH-42-BT型 - LAMP(スガツネ工業)チタン合金製ハンドルH-42-BT型 - LAMP(スガツネ工業)

非磁性体のチタンを使用しています。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
付属品
RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質
チタン合金
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610005H-42-BT-2132-4499
¥7,660
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82611116H-42-BT-15132-6124
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628099H-42-BT-4132-4567
¥8,190
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする