曜日別特売

UPハンドルUP-600

UPハンドルUP-600 - LAMP(スガツネ工業)

木工扉などに取り付けます。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶。
付属品
RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
トラスコ品番
132-6122
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82632929UP-600
¥400
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする