ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
材質鋼
仕上光沢クロメート処理(三価)
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)ポリアミド
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)鋼・ABS樹脂
材質(カバー)硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)-20~75
耐荷重N(kgf)490[50]
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)48
色(本体)ブラック
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
偏心(mm)20
車輪タイプ双輪
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪タイプ双輪
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)
タイプ1本溝/後付け/スタンダード
溝数1
ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ導電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
付加機能ロック機構付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質鋼
適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ2本溝
溝数2
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8
B10
H37.5
質量(g)21
D30
C11.5
S19
h11.2
耐荷重(N)1078
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。
取手取手
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM8
W60
H14
t4
P36
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120
寸法d(mm)M8
寸法S(mm)20
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)36
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)16
寸法D3(mm)25
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼
調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
関連キーワード