カテゴリ
- 機構部品(11)
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(252)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- NAKANO(14)
- onsemi(18)
- RS PRO(24)
- SAMTEC(25)
- SMC(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- エスコ(29)
- ゴールドメダル(18)
- サンワサプライ(15)
- タカノ(13)
- ハリケーン(134)
- ハンマーキャスター(27)
- ホンダ(101)
- メディアカバーマーケット(894)
- 三菱ふそう(1,761)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mc-10」の検索結果

シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
マグネットキャッチMC-SM10
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチSMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-FB
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64色ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個3日以内出荷パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応