カテゴリ
- 機構部品(9)
- 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- NAKANO(930)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(283)
- コガネイ(84)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
- イスカル(51)
- ヤマモトレーシング(33)
- omron(オムロン)(16)
- Ampco(14)
- クールモバイルカンパニー(12)
- TRUSCO(10)
- オンダ製作所(9)
- ナベヤ(8)
- MC.S.P(8)
- DNライティング(7)
- ESTERA(7)
- EPSON(6)
- KITACO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「mc-s」の検索結果
特価

マグネットキャッチMC-S88
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)トラスコ品番132-2964材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)14.7吸着力(N[kgf])1.5
マグネットキャッチMC-S78
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7637材質アルミニウム合金色ブラウン種類標準タイプ吸着力(N)7.8吸着力(N[kgf])0.8
マグネットキャッチ MC-12S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座トラスコ品番481-1224色ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
強力・スペシャルマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
マグネットキャッチMC-SM10
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
強力・エコノミーマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シングル受座とダブル受座が選べます。材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理色ホワイト
強力・家具用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)仕様スタッドボルト:M5トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個3日以内出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応