曜日別特売

マグネットキャッチMC-S88

マグネットキャッチMC-S88 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチMC-S88 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチMC-S88 - LAMP(スガツネ工業)

扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。

付属品
十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)
トラスコ品番
132-2964
材質
アルミニウム合金
種類
標準タイプ
吸着力(N)
14.7
吸着力(N[kgf])
1.5
内容量
1個
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631861MC-S88
¥240
¥219
¥241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする