LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC-S78
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
付属品
十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)
トラスコ品番
132-7637
材質
アルミニウム合金
色
ブラウン
種類
標準タイプ
吸着力(N)
7.8
吸着力(N[kgf])
0.8
内容量
1個
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629587
MC-S78
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください