カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(7)
  • 三菱ふそう(1,175)
  • メディアカバーマーケット(220)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • ホンダ(26)
  • 三菱電機(24)
  • ミズノ[オフィス家具](22)
  • ハンマーキャスター(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • SMC(15)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11)
  • onsemi(11)
  • エスコ(10)
  • Phenomenex(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • SAMTEC(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • タンガロイ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc15」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
    高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ吸着力(N)78.4仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    厚さ2.6mmの極薄型サイズです。ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。
    用途キャビネットに。トラスコ品番377-0168材質本体:スチール幅(mm)16.5厚さ(mm)2.6全長(mm)41シルバー吸着力(N)39取付ピッチ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
  • ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
  • (140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    (140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
    付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)仕様スタッドボルト:M5トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
    付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)14種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
    付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)35仕上バレル研磨使用環境耐熱|防錆幅W(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウムグレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応