カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • 建築金物(16)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • Kawasaki(118)
  • MAZDA(マツダ)(91)
  • CKD(77)
  • ニッセイ(45)
  • シグマ光機(45)
  • 中央精機(44)
  • SMC(38)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(26)
  • ホンダ(26)
  • スズキ(23)
  • RS PRO(20)
  • 旭精工(18)
  • タカノ(18)
  • 未来工業(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n49」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3508 底引きタイプLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-275ALAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
51税込56
1本
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレンホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUSLAMP(スガツネ工業)
739税込813
1個
当日出荷
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
棚柱用フック LAMP(スガツネ工業)棚柱用フックLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっきシルバー質量(g)15.5仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)5アズワン品番64-6792-30耐荷重(N)49棚受け金具棚柱用
樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
プラスチックスライドレール SB-300R LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-300RLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1029LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
セミファスナー P型 LAMP(スガツネ工業)セミファスナー P型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-257-R2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
マグネットキャッチ MC-12 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-12LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C201 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C201LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウムグレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型 LAMP(スガツネ工業)薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地
棚柱収納システム用ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用ボックスLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システムシルバー質量(g)540長さL(mm)350仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック LAMP(スガツネ工業)収納フックLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
材質亜鉛合金(ZDC)取付け方法壁付け種類収納タイプ耐荷重(N)49付加機能自動収納なし付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
ダンパーヒンジ TD28B1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28B1LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 フックA LAMP(スガツネ工業)ランプ印 フックALAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。耐荷重N(kgf)49(5)棚受け金具その他棚受
ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27A1LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途家具・ショーケース用材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番材質黄銅仕上クロムめっき
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具許容荷重(N)300引付力N(kgf)49(5)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30推奨ねじM3サラネジRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD28A1 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28A1LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
スチールウッド 帽子掛 SW-B-180 LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-180LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304)質量(g)115種類帽子掛奥行(mm)73取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10
ランプ印 ステンレス鋼製コート掛 C型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製コート掛 C型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 フックB LAMP(スガツネ工業)ランプ印 フックBLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。耐荷重N(kgf)49(5)棚受け金具その他棚受
ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ)LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用材質黄銅形状通常型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき耐荷重N(kgf)49(5)開き角度(度)180
ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAT型 Tタイプ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAT型 TタイプLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単なコートハンガーです。オプションのブラケットを使って、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×20質量(kg)4.5吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)