カテゴリ

  • 機構部品(68)
  • 建築金物(39)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(46)
  • AMPHENOL(359)
  • BULGIN(359)
  • CKD(412)
  • ERECTA(エレクター)(229)
  • Festo(345)
  • MAZDA(マツダ)(1,227)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(636)
  • NAKANO(502)
  • omron(オムロン)(261)
  • Panasonic(パナソニック)(766)
  • RS PRO(2,286)
  • SIEMENS(253)
  • SMC(1,997)
  • YAMAHA(ヤマハ)(943)
  • エスコ(346)
  • ニッサン(1,060)
  • フエニックス・コンタクト(539)
  • ホンダ(1,798)
  • 三菱電機(334)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p6」の検索結果

関連キーワード
130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルケース AF-25-P06 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルケース AF-25-P06

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
    仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途インセット扉用仕様左(左下・右上用)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
    仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型質量(g)94種類マウンティングプレート推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • プッシュ座用パッキン LAMP(スガツネ工業)

    プッシュ座用パッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥38税込¥42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座パッキンです。 ガラス厚6mmに対応できます。
    材質クロロプレンゴム色ブラック
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • UPハンドルUP-600 LAMP(スガツネ工業)

    UPハンドルUP-600

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    木工扉などに取り付けます。
    用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6122材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
    材質鋼仕上ニッケルめっき
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)

    ショルダースクリュー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(600個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理
  • 固定ガラス用アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用アルミフレーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
  • ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
    用途インセット扉用。トラスコ品番131-8288材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラーオプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
    トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
    用途インセット扉用。トラスコ品番132-3030材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパイプハンドル APH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミパイプハンドル APH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
    用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)色ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターJP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
  • ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)

    ショルダースクリュー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(600個)
    5日以内出荷
    本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番 SCEL6E9XXI

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    3日以内出荷
    コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    質量(g)300
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥72税込¥79
    1個
    4日以内出荷
    アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。 インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。
    適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA材質ポリアセタール(POM)色グレー
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm) 厚み:0 mm(標準厚) 特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。 H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
    材質鋼仕上ニッケルめっき
  • スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
    仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃種類ティルト形耐荷重(N/ペア)980定格荷重(N)980/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
  • 隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air オープン仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様オープンタイプ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1820
  • 自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 LAMP(スガツネ工業)

    自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
    材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1セット
    当日出荷
    メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
    タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
  • 重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ワンタッチスライド丁番 J95

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
    材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
  • 平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 F-A型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードな穴付きの平蝶番です。
    材質鋼タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    家具用丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
    付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ