カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(7)
  • AWJ(229)
  • 大阪魂(96)
  • TRUSCO(77)
  • IDEC(和泉電気)(65)
  • 日東工器(63)
  • NSP(59)
  • ニューマシン(51)
  • マキテック(47)
  • ナイキ(42)
  • スバル(41)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SIBATA(柴田科学)(33)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(30)
  • 三菱電機(29)
  • エフピコ(27)
  • エスコ(26)
  • 椿本チエイン(25)
  • POSH Faith(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pka」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)

    DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    質量(g)500
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    回転取手HR型 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
  • トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    材質種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミファスナー P型 LAMP(スガツネ工業)

    セミファスナー P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
    用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付単輪キャスター EX-100P型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
    材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
  • アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502-P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質(本体)質量(g)30材質(ねじ部)ねじ径MM8ねじ長さL1(mm)54耐荷重(N)2744
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口
  • スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠

    LAMP(スガツネ工業)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
    材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
  • ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G

    LAMP(スガツネ工業)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
    dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
  • 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製アジャスター付キャスター CAP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
  • キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターJP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
  • PLNキャスター PLN50P型 LAMP(スガツネ工業)

    PLNキャスター PLN50P型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)220材質(車輪)ポリアミド車輪幅(mm)14ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)71プレート長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)30
  • 加工治具 HES3D-TMP型 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具 HES3D-TMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
  • 重量用ダンピングキャスター TP型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
    材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
  • スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    73,980税込81,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
    仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃種類ティルト形耐荷重(N/ペア)980定格荷重(N)980/ペア材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
  • ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
    材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー種類その他
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    材質ABS樹脂ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    239税込263
    1セット
    3日以内出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー材質ABS樹脂種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。 カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)シルバー仕上バレル研磨
  • ハンドルMH-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルMH-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット AP-SP型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
  • プッシュラッチPR-20P型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチPR-20P型

    LAMP(スガツネ工業)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。ハンドル、つまみが不要です。マグネットを使用しないタイプです。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金SETUP型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金SETUP型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • 埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-P型 HH-P130

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
    クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
  • ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。
    用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付センターシール 308GSP型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール 308GSP型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。 先端が伸縮性のあるくびれの形状で、衝撃吸収に役立ちます。 平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取付できます。 ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.25半透明入数2個
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
    材質(車輪)ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ単輪
  • ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
    付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)材質ステンレスクラッドパイプ質量(kg)0.85
  • 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
  • ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    ・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
    dM10B13H42.5質量(g)38D40C15S20h13.7耐荷重(N)1568