かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)27
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)20
羽根厚さ(mm)2
推奨扉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)55
種類ピボットヒンジ
本体長さ(mm)23
羽根厚さ(mm)3
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下
材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
100°以上開かない仕様です。
質量(g)55
最大扉高さ(mm)750
最大扉幅(mm)600
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)21
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)23
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)18
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉厚(mm)24
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕様左(左下・右上用)
質量(g)22
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)4.5
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用
材質黄銅
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
関連キーワード