カテゴリ
- 建築金物(9)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(417)
- Canon(13)
- KITO(キトー)(1,790)
- KUKKO(クッコ)(20)
- NAKATAKI(13)
- omron(オムロン)(30)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SMC(139)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- クラーク(15)
- コンサス(17)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三ツ星ベルト(18)
- 三菱電機(26)
- 京セラ(15)
- 協育歯車(13)
- 扶桑精機(32)
- 日動工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「s-30s」の検索結果

ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。寸法B(mm)10寸法T(mm)5
ステンレス鋼製ハンドルDS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみRSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
チタン合金製ハンドルH-42-BT型
LAMP(スガツネ工業)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷非磁性体のチタンを使用しています。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質チタン合金
ステンレス鋼製ハンドルRH-760
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷取付面からの出っ張りを抑えた、シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。用途FA機器、OA機器、特装車両などに。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番133-0843材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
UPハンドルUP-600
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷木工扉などに取り付けます。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶。付属品RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6122材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-30S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷質量(g)18仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)