16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア) 耐荷重(N/ペア)392 入数2本
1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)4.5以上(推奨) 材質(磁石)強力磁石
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VH8-D3-WT バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
エコ商品
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 質量(g)14 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
999 税込1,099
欠品中

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
エコ商品
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)19 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
エコ商品
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型
エコ商品
ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)51.4 種類特殊型 長さL(mm)45 幅W(mm)48 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)11 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
プラグ:ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)