カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ウエルドテック社(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 鎌田信号機(13)
  • コクヨ(11)
  • IRC(9)
  • WTB(9)
  • Clock Work Tea Party(9)
  • CKD(6)
  • TRUSCO(6)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
  • エレコム(4)
  • 城東テクノ(4)
  • フクビ化学(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • MagX(マグエックス)(3)
  • ワルター(3)
  • SK11(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-p」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-125型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
    付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム座金用キャップ CS-492

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
  • マグネットキャッチMC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-125型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座W12材質ABS樹脂種類標準タイプ吸着力(N)24.5吸着力(N[kgf])2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-IS4F型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-IS4F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品受座(W4)材質ポリアミド(PA)幅(mm)14全長(mm)14吸着力(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップCS-492型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
    タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
    材質鋼仕上ニッケルめっき
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット) LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥879~税込¥967~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型外形寸法D(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
  • プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥72税込¥79
    1個
    4日以内出荷
    アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。 インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。
    適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA材質ポリアセタール(POM)色グレー
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応