LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC-IS4F型
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
付属品
受座(W4)
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
14
全長(mm)
14
吸着力(N)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ヨーク部分を押し込んでしまうと動きが悪くなることがあるため、筒状のものを利用して、マグネットキャッチの正面のツバ部分を打込むようにしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620320
MC-IS4FWTP
132-5644
ホワイト
¥
335
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82620968
MC-IS4FBLP
132-5628
ブラック
¥
335
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください