材質樹脂
外寸法(Φmm)116.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
適合TO-156、158、159
板厚(mm)4
外径(mm)Φ82.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質SUS304
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS
径(Φmm)Φ117
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
SUS443製のSA-81用のフタです。
用途病院・薬品・食品・医療現場にて。
材質SUS443
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)355×275×11
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
外径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
SUS443製のSA-85用のフタです。
用途病院・薬品・食品・医療現場にて。
材質SUS443
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)481×371×12
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂
外寸法(Φmm)117
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
SUS443製のSA-83用のフタです。
用途病院・薬品・食品・医療現場にて。
材質SUS443
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)420×321×11
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質モリブデン鋼
摘要手付
タイプガス火専用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番500-6627
適合本体KB-901、KB-001、KB-101
タイプフタ
呼称KB型用
外寸法・幅(mm)626
外寸法・高さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)403
1枚
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
商品タイプフタ
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません。
用途サニタリー番重バット用。
材質SUS304
タイプフタ
外寸法・高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合品番TO-156/TO-158/TO-159
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
径(Φmm)117.5
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
用途食品の保管
形状角
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタをセットして積み重ねた時にズレ落ちないように、4方に大型のリブを付けてあります。
材質SUS304ステンレス
トラスコ品番753-0897
寸法(mm)632×411
質量(kg)1.6
板厚t(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
蓋の中心につまみがついています。
材質ABS/ステンレス(SUS304)
型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラー
RoHS指令(10物質対応)対応
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
用途食品の保管
板厚(mm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
材質アクリル
寸法(mm)283×210×t5
適合品番SIB-40B
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質SUS304
寸法(mm)400×290×H10
適合品番SIB-40A
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質SUS304
高さ(mm)H75
容量(L)1
外寸(mm)165×116
内寸(mm)156×107
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
材質SUS304
外径(mm)Φ150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.13MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
つまみがフランジ側についています。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
仕様●適合型番:TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/エラストマー/ABS
アズワン品番68-0508-21
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質SUS304/NR
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
カールが無く洗浄効果がアップします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×116×H75mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:1L●内寸:156×107mm●コード番号:SA0858
アズワン品番67-2400-20
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
カールが無く洗浄効果がアップします。従来品は本体にカールがあり水や食品の残留が考えられます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
全周溶接(取手ベース)。取手のベース部分は本体と全周溶接で加工され、雑菌などたまる事なく非常に衛生的です。渕は半カールで衛生的です。本体はテーパー付ですので重ねて保管出来てスペースを取りません。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸(A)364×(B)330×(C)317×H330mm●半カール●HACCP●NSF●容量:約20L●板厚:0.8mm●コード番号:SA2224
アズワン品番67-2402-46
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
一斗缶用の被せ蓋です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
・蓋の中心につまみがついています。
適合TO-298・TO-298N用
材質PP/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ