・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品ボールチェーン付
適合TO-298用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SK-6038XC用の蓋です。
用途食品の運搬・保管
材質SUS304
質量(kg)1.4
外寸(mm)634×403×H20
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
注ぐ際に便利な下部取手付です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
つまみがフランジ側についています。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
仕様●適合型番:TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/エラストマー/ABS
アズワン品番68-0508-21
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2
仕様ステンレス中カゴ付
材質SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
丈夫で手入れが簡単な18-8ステンレス製の大容量角型キッチンポットです。本体は溶接などによる繋ぎ目のない一枚絞りプレス加工ですので、水漏れや錆などの心配がありません。引掛金具付の蓋が付属します!。▼蓋の裏側に引掛金具が付いているので、蓋を開けた際に本体に蓋を引っ掛けることができ、蓋の置場に困りません。幅が広く握りやすい取っ手付き!。▼取っ手の幅は両手で握れるように余裕のあるサイズになっているので、中身が重い際に二人で持ち上げる場合も持ちやすくなっています。▼取っ手は握りやすい丸棒形状です。本体フランジの構造。▼画像の矢印のフランジ部分やフタのエッジもフラットで食品残留物の処理が効率良くできます。▼従来の製品は画像の矢印の本体フランジ部分がカールされており内部に洗浄水や残留食品が残る可能性がありました。取手の取り付構造。▼画像の矢印の部分取手の取り付けは全周溶接で防水加工がされています。▼従来品は画像の矢印の部分より洗浄水などが入る可能性が指摘されています。寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸500×500×H500mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:約120L●手付●重量:約8.6kg●板厚:本体0.9mm、蓋0.7mm●コード番号:ST0920
アズワン品番67-2400-26
1個
¥179,800
税込¥197,780
28日以内出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。
ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。
ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋(SH-6422C)を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
容量(L)22
適合蓋:SH-6422C(別売)
内形寸法(mm)397×Φ352×H308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
本体と取手は隙間のない全周溶接です。汚れがたまらずサニタリー性に優れています。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
付属の蓋を使用し、積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
用途食品の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
仕様封水深50mm、深カゴ付
材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)225
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)225
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:外ネジG1 1/4
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
呼び径(A)40
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:G1 1/4
渕はフラットで衛生的です。ベース接合部分は全て全周溶接となっております。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ378×H314mm●フラットフランジ●容量:約20L●板厚:2.0mm●平取手●蓋は18-8目盛付バケツ用蓋をご使用下さい。●コード番号:SA1802
アズワン品番67-2417-66
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
カールが無く洗浄効果がアップします。従来品は本体にカールがあり水や食品の残留が考えられます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
渕はフラットで衛生的です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ324×H286mm●フラットフランジ●容量:約14L●板厚:1.5mm●フタは別売です。18-8バケツ蓋になります。●コード番号:SA0733
アズワン品番67-2417-56
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード