板厚(mm)1.2
材質鉄琺瑯材(焼付け塗装)
耐熱温度(℃)400
食品の保存などに最適な大型のステンレストレーです。
板厚(mm)0.8
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
付属品ゴムパッキン1枚
材質(本体)樹脂
タイプ樹脂カゴ
接続G2
機能オーバーフロー付(G1-1/4)
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
材質SUS304
適合TO-304、304TK共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質ステンレス(SUS304)
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1
材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)
サイズ(mm)120×140×H31
使用荷重(kgf):18
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品ステンカゴ付
高さ(mm)275
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)180
接続G2
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
用途【適用】TO-301・TO-302・TO-301NR・TO-304・TO-304TK
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304
排水内ネジ:G1-1/2
関連資料寸法図(0.09MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)なし
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304
排水内ネジ:G1-1/2
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
車輪幅(mm)35
取付高(mm)キャスター:100
キャスター(mm)Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在
耐荷重(kg)約200
材質ゴム
寸法(mm)外径約152、内径約130、高さ約18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TO-303NR用の中カゴです。
用途※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。※「TO-303NR」の寸法図です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
その他オーバーフロー:【外ネジ】G1-1/4【内ネジ】G1
付属品【ハンドルコックドレーン】TO-124RS-R
排水外ネジR2
関連資料寸法図(0.05MB)
パッキン【本体】ゴムパッキン×2、シートパッキン×1【ドレーン】ゴムパッキン×2、紙パッキン×1
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
適合TO-301/TO-302
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質SUS304
外径(mm)Φ150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.13MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内径Φ405×H50mm●キャスター:Φ75mm幅広(ナイロン車)4輪自在●車輪幅:35mm●キャスター取付高:H100mm●コード番号:ST1135
アズワン品番67-2401-44
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
材質SUS304
サイズ(mm)Φ146×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
関連資料寸法図(0.07MB)
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
材質ABS
適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
関連資料寸法図(0.07MB)
外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)
接続部のサイズG2
関連資料寸法図(0.07MB)
直径×高さ(mm)186×245.5
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G1-1/2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
対応オーバーフロー:なし
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし
その他【封水深】50mm以上
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG1-1/2
関連資料寸法図(0.07MB)
直径×高さ(mm)186×258.6
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4
材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304
排水外ネジ:G2
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
仕様(オーハーフロー)1-1/4"NPSM
材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.11MB)
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
特大の排水トラップです。
仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4、内ネジ:G1
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304
排水G2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
材質SUS304
取手付により持ち運びが便利です。積み重ねても使用可能な設計の大型ハンドル仕様です。業務用の魚缶です。
用途水産物などの運搬・保管容器。
トラスコ品番280-9516
材質アルミニウム
外寸法・幅(mm)610
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)387
有効内寸法・奥行(mm)331
有効内寸法・高さ(mm)124
有効内寸法・幅(mm)552
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ