・ゴム栓付の排水金具です。
用途SH-1612KSの排水金具としてご使用いただけます。
関連資料寸法図(0.02MB)
モデルSF-20SAF
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト
フタの種類目皿
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G2
仕様ステンレス中カゴ付
材質ロストワックスSUS304
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
目皿付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
関連キーワード