材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質SUS304
メッシュ寸法(mm)0.75×5
段数1
色シルバー
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質SUS304
色シルバー
段数1
メッシュ寸法(mm)0.75×5
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質SUS304
色シルバー
段数1
メッシュ寸法(mm)0.75×5
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質SUS304
メッシュ寸法(mm)0.75×5
段数1
色シルバー
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
トラスコ品番279-3083
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
外寸法・奥行(mm)233
有効内寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・高さ(mm)38
有効内寸法・幅(mm)248
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
仕様5メッシュ、取っ手付
金網線径(mm)0.75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
金網線径(mm)0.75
材質ステンレス18-8(SUS304)
仕様5メッシュ、取っ手付
通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。
取っ手付なので持ち運びに便利です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
幅(mm)400
金網ピッチ(mm)40
金網線径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
種別SUS304
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
材質ステンレス
パンチングメッシュ加工なので網線のほつれによるケガや異物混入の心配がなくなります。
用途食品の水切りや部品の洗浄など。食品メーカー。部品加工メーカー。
トラスコ品番753-0773
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)117
容量(L)6.3
深さ(mm)115
板厚(mm)0.5
呼称30cm
外径(mm)322
内径(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード