床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)103×33×H38.5
関連資料寸法図(0.04MB)
表面仕上げヘアライン
自重(g)130
モデルGCT-1
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
丈夫で手入れが簡単な18-8ステンレス製の大容量角型キッチンポットです。本体は溶接などによる繋ぎ目のない一枚絞りプレス加工ですので、水漏れや錆などの心配がありません。引掛金具付の蓋が付属します!。▼蓋の裏側に引掛金具が付いているので、蓋を開けた際に本体に蓋を引っ掛けることができ、蓋の置場に困りません。幅が広く握りやすい取っ手付き!。▼取っ手の幅は両手で握れるように余裕のあるサイズになっているので、中身が重い際に二人で持ち上げる場合も持ちやすくなっています。▼取っ手は握りやすい丸棒形状です。本体フランジの構造。▼画像の矢印のフランジ部分やフタのエッジもフラットで食品残留物の処理が効率良くできます。▼従来の製品は画像の矢印の本体フランジ部分がカールされており内部に洗浄水や残留食品が残る可能性がありました。取手の取り付構造。▼画像の矢印の部分取手の取り付けは全周溶接で防水加工がされています。▼従来品は画像の矢印の部分より洗浄水などが入る可能性が指摘されています。寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸500×500×H500mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:約120L●手付●重量:約8.6kg●板厚:本体0.9mm、蓋0.7mm●コード番号:ST0920
アズワン品番67-2400-26
1個
¥179,800
税込¥197,780
28日以内出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
本体と取手は隙間のない全周溶接です。汚れがたまらずサニタリー性に優れています。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
付属の蓋を使用し、積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
渕はフラットで衛生的です。ベース接合部分は全て全周溶接となっております。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ378×H314mm●フラットフランジ●容量:約20L●板厚:2.0mm●平取手●蓋は18-8目盛付バケツ用蓋をご使用下さい。●コード番号:SA1802
アズワン品番67-2417-66
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード