66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
399 税込439
当日出荷

樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途配管継手 材質ポリプロピレン 形状ニップル
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット 材質ABS樹脂及び合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材 セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット 材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
719 税込791
当日出荷

SUGICO(スギコ)混合管
バーナー用の混合管です。
材質SGP(鉄にメッキ) 全長(mm)320(ネジ含む) 使用ガス都市ガス・LPガス共通 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤) 材質PVC タイプ40A用 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター 材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線 長さ(mm)1000 タイプ40A用 ねじG1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-47
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-48
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-95
1個
549 税込604
5日以内出荷


・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
当日出荷

SUGICO(スギコ)三角パッキン
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-89
1個
349 税込384
当日出荷

SUGICO(スギコ)L型継手
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状エルボ 使用流体 材質塩化ビニール 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
199 税込219
当日出荷

・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状チーズ 使用流体 材質ABS樹脂
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付 材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

形状レジューサー 呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1 1/2 材質亜鉛 接続ねじ種類PT(めねじ) 種類ねじ込み継手 使用流体 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC 適合塩ビ管呼20VP管 適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
1個
229 税込252
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)L型排水アダプタ
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)排水アダプタ
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用 材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状チーズ 使用流体 材質ABS樹脂 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ECエルボ
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK 形状エルボ 使用流体 排水G2 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
889 税込978
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)1吋パイプ受け
外管式ガスレンジ、ガステーブル用のパイプ受けです。
適合1吋用 材質FC150鉄鋳物
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス用の部材です。Φ10用銅管を接続できます。
材質真鍮鋳物/樹脂 ねじR3/8
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 質量(kg)2.4 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.14MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)端末 Φ30
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS 適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
90 税込99
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM 材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS 排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT 関連資料寸法図(0.46MB) モデルDBN-8000
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM 材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS 排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT 関連資料寸法図(0.04MB) モデルDSS-8000
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用 材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒) 呼び径【適合塩ビ管】40A・50A 関連資料寸法図(0.05MB) モデルYWLD40-50
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30 材質ABS/シリコン 呼び径【塩ビ管】20A/25A 関連資料寸法図(0.07MB) 静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)点火棒
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)