カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 厨房用品(7)
- 建築金物(7)
- 卓上消耗品(3)
- 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(5)
- ERECTA(エレクター)(288)
- 大阪魂(237)
- シンコー(52)
- エスコ(49)
- TRUSCO(48)
- RYOCO(菱高精機)(31)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- 大陽ステンレススプリング(30)
- ノーブランド(28)
- 水本機械製作所(28)
- ニッサチェイン(21)
- オオモリ(20)
- 東京発条製作所(18)
- UK(三宝)(17)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ストア・エキスプレス(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sus304 1.2mm」の検索結果
特価

長角パイプ用継手 1.2mm用
SUGICO(スギコ)¥669~税込¥736~1個翌々日出荷外径Φ38のパイプ脚にとりつけ、長角パイプ32×16をつなぎます。仕様上下溶接材質SUS304適合板厚(mm)1.2適合パイプ38・長角32×16
18-8 計量カップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥669税込¥7361個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
パイプ用ロングスライドアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
角柱
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥339税込¥3731個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2最短寸法(mm)32最長寸法(mm)92
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
フランジ型角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
丸パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)