「to-16」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス
材質SUS304
仕上鏡面仕上
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
外径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質ステンレス
リング寸法(mm)Φ15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥27
税込¥30
欠品中
材質SUS304
適合TO-160、180共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
材質真鍮(クロームメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304
接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
材質ステンレス
長さ(m)50
ボール径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス
材質真鍮(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)32
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
外径(Φmm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
容量(L)55
質量(kg)5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×440×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス
材質SUS304(鏡面仕上)
適合パイプ径(Φmm)32
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807
RoHS指令(10物質対応)対応
最短寸法(mm)75
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
適合品番TO-161N/TO-162
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上鏡面磨き
ステンレス製の丸型オーバーフローです。
材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム
目皿直径(Φmm)Φ56
呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4
目皿山型(ダブルリング付)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
材質SUS304
直径(Φmm)×長さ(m)Φ4.5×1
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
TO-161N-RW用のハンドル一式です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
材質SUS304
関連資料寸法図(0.05MB)
1セット
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
仕様目皿栓付
接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。
材質PVC
外径(mm)Φ119
内径(mm)Φ97
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1枚
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)
適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16
ねじ穴M4×2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
用途機械など
材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール
仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート
関連資料寸法図(0.17MB)
硬度(°)65
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM
関連資料寸法図(0.14MB)
穴径(Φmm)取付穴4.5
ピッチ(mm)クリップピッチ75
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.1MB)
関連キーワード
1
2
次へ