「to13」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具/鍵 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB) モデルFA-612
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB) モデルFA-618
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。
適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK 材質SUS304
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

シンクに取り付ける排水口部です。
適合TO-944/TO-945S 材質PP/SUS304 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 青(透明) テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)550 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.2 巻戻し力(N/25mm)0.5 粘着タイプ中粘着
1本(150mm)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)スギコ保護シート
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1組(2本)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 青(透明) 長さ(m)100 粘着力(N/25mm)1.2 粘着タイプ弱粘着
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ(3本)Φ25/Φ32 ベース固定用3ツ穴
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.06 青(透明) 長さ(m)100 粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50 耐候性(W-O-M)Hr150 巻戻し力(N/25mm)1.6
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)B型グロメット
ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
材質EPDM 関連資料寸法図(0.16MB)
1個
95 税込105
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)プッシュゴムRB型
材質エチレンプロピレンゴム 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
38 税込42
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)首長ブラケット
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード