カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- テープ(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SPI(117)
- Kawasaki(53)
- CONDOR(山崎産業)(20)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- KVK(12)
- セキスイ(10)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8)
- TBC(タブチ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CF POSH(6)
- フェリック(6)
- カクダイ(5)
- たくみ(5)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- ブランドをもっと見る
「to13」の検索結果
特価

アジャスト脚 130シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
保護シート
SUGICO(スギコ)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。材質ポリエチレン系色青(透明)長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
密閉用マグネットハンドル
SUGICO(スギコ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具/鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-612
密閉用コーナーハンドル
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-618
大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具
SUGICO(スギコ)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷TO-129C・TO-129N用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
アジャスト脚 TO-130-3
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個欠品中材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)16671
十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具
SUGICO(スギコ)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
18-8メニューハンガー(マグネット付)
SUGICO(スギコ)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)
SUGICO(スギコ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷シンクに取り付ける排水口部です。適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
ステンD型ブラケット ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から9日以内出荷天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
ステン規格型平蝶番
SUGICO(スギコ)¥519税込¥5711個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨