1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに 寸法(mm)625×520×H418 質量(kg)29 消費電力(W)248 刃径(Φmm)300 作動方式手動式 使用電源(V)単相100(50/60Hz) 定格時間(分)40 処理能力1000~1500枚/h 切断厚(mm)0~13 切断可能寸法(mm)W230×H170×D280
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷