絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 東芝キヤリアのすべての商品
特価

ダクト用インテリアパネル
東芝キヤリア¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206
ダクト用メタルルーバー
東芝キヤリア¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷材質本体カバー:亜鉛鉄板厚さ(mm)14寸法(mm)280×280質量(kg)0.4表面処理表面処理適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5.6Y9/1.1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)216
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷から6日以内出荷適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)
東芝キヤリア¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
東芝キヤリア¥6,898~税込¥7,588~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)69表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装寸法G(mm)100色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
一般換気扇インテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から22日以内出荷表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V定格電圧(V)100
一般換気扇用金枠(室内・室外用)
東芝キヤリア¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から8日以内出荷付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 8個材質(室外フレーム)鋼板、(室内フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装、(室内フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー、(室内フレーム)アイボリー
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷材質ステンレス鋼線(SUS304)付属品取付金具一色質量(kg)0.65寸法A(mm)521寸法F(mm)90寸法D(mm)194寸法E(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)48寸法G(mm)33色調ステンレス地金色
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から4日以内出荷材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層質量(kg)6.1周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 20A色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)3.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.27、0.29消費電力(W)26、28.5定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)36.5、36端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-83風量(m3/h)【 0Pa】216、206
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.5消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥649税込¥7141個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
給気電動シャッター(フィルター付)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
中間取付形電動シャッター
東芝キヤリア¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム表面処理(本体)電着塗装色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード寸法A(mm)300
自然給気口(過給気調整板・フィルター付)
東芝キヤリア¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷から6日以内出荷付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
部屋間通気口
東芝キヤリア¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
トータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用)
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂寸法L(mm)4000色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
自然給気口セット
東芝キヤリア¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から16日以内出荷付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
Φ75用ベントキャップ(樹脂製)
東芝キヤリア¥989税込¥1,0881個9日以内出荷材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセル1Y8.5/0.5、(取付枠)マンセル1Y8.5/0.5
一般換気扇用ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム色調(クッション)黒