絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 東芝キヤリアのすべての商品

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.4電流(A)0.33、0.36消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥899税込¥9891個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(ブッシャ)ニトリルゴム、(ワッシャ)鋼板表面処理(吊下金具)-、(ワッシャ)亜鉛メッキ
自然給気口(樹脂製)
東芝キヤリア¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
給排気グリル(樹脂製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
防火ダンパー
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 120℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地色調(ベース)シルバーメタリック
Φ150用ベントキャップ(樹脂製)
東芝キヤリア¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から8日以内出荷材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
フレキシブルパイプセット
東芝キヤリア¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン色調(フレキシブルパイプ)-
パイプキットΦ100用(樹脂製)
東芝キヤリア¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン色調(パイプ1)マンセルN-5
薄形自然給気口
東芝キヤリア¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
自然給気口(過給気調整板・フィルター付)
東芝キヤリア¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から6日以内出荷付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
ダクト換気扇用吸込グリルセット
東芝キヤリア¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1