絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 東芝キヤリアのすべての商品

パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)7.5、8.0電流(A)0.079、0.082質量(kg)0.9
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1.2電流(A)0.088、0.090消費電力(W)8.4、8.8定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)
東芝キヤリア¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)
東芝キヤリア¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(格子タイプ)
東芝キヤリア¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から8日以内出荷付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
トータル換気システム(天井カセット形)
東芝キヤリア¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
レンジフードファン用オンオフピカスイッチ
東芝キヤリア¥6,698税込¥7,3681個11日以内出荷色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
ダクト用給排気グリル
東芝キヤリア¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム質量(kg)1.4表面処理(外枠)メラミン塗装色調(外枠)マンセルN-1
一般換気扇用金枠(室外用)
東芝キヤリア¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 4個材質(室外フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷材質ステンレス鋼線(SUS304)付属品取付金具一色質量(kg)0.65寸法A(mm)521寸法F(mm)90寸法D(mm)194寸法E(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)48寸法G(mm)33色調ステンレス地金色
産業用換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板質量(kg)6.7寸法A(mm)464寸法F(mm)160寸法D(mm)418寸法E(mm)458寸法B(mm)434寸法C(mm)402寸法G(mm)M8
産業用換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷材質パルプ混入けい酸カルシウム板付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
一般換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板色調(不燃枠)不燃認定材料
ダクト換気扇用インテリアパネル
東芝キヤリア¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト換気扇用フラットインテリアパネル
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5