カテゴリ

  • 空調・電設資材(403)
    • 壁埋込形換気扇(31)
    • ルーフファン・ベンチレータ(2)
  • 建築金物(1)
    • 換気フード(1)
  • 住設機器(31)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(104)
  • ユニックス(114)
  • 宇佐美工業(129)
  • NASTA(ナスタ)(148)
  • オーム電機(23)
  • 三菱電機(1,075)
  • Panasonic(パナソニック)(1,360)
  • 未来工業(79)
  • ナカトミ(14)
  • IK(21)
  • RS PRO(889)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(746)
  • ミドリ安全(479)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(427)
  • エスコ(424)
  • バクマ工業(393)
  • TRUSCO(184)
  • アイリスオーヤマ(178)
  • 協立エアテック(162)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(31)
  • ステンレス(43)
  • 樹脂(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気」の検索結果

商品豆知識

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
適合場所トイレ・洗面所・居間用
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から8日以内出荷
適合場所トイレ・洗面所・居間用
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。 自動ナイトパージ機能 24時間換気設定対応 入出力端子標準装備(別売アダプター NRB-1Hが必要です) 給排気量のアンバランス運転選択可能 換気モード(全熱換気/普通換気)自動 切換機能 高性能フィルター(別売)組込可能 天地逆取付可能 直線給排気方式 寒冷地運転対応 予冷・予熱運転(遅延運転) 捕集効率82%(質量法)のロングライフ フィルター付き 点検口1ヶ所 無極性2線配線 別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉周波数(Hz)50/60
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
全熱交換ユニット用インテリアパネル 東芝キヤリア全熱交換ユニット用インテリアパネル東芝キヤリア
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
付属品ルーバー枠取付ねじ×4材質鋼板0.6t色調マンセル2.4GY9.1/0.2(白)
薄板取付用アタッチメント 東芝キヤリア薄板取付用アタッチメント東芝キヤリア
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
材質亜鉛鋼板表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5
全熱交換ユニット用高性能フィルター 東芝キヤリア全熱交換ユニット用高性能フィルター東芝キヤリア
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
材質不織布耐用時間(時間)3000捕集効率(%)比色法:65
吊下金具 ステンレス製 東芝キヤリア吊下金具 ステンレス製東芝キヤリア
629税込692
1台
6日以内出荷
付属品取付ねじ×2本(Φ5×6L)材質吊下金具:鋼板、防振ゴム:ニトリルゴム、平座金:表面処理亜鉛メッキ色調マンセルN1
トータル換気システム用分岐ボックス 東芝キヤリアトータル換気システム用分岐ボックス東芝キヤリア
9,398税込10,338
1台
7日以内出荷
付属品接続口用蓋×2材質分岐ボックス:難燃発泡スチロール、接続口:難燃ABS樹脂:接続口用蓋:難燃発泡スチロール色調白/グレー
低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音14CMプラスチックルーバー東芝キヤリア
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音14CMプラスチックルーバー東芝キヤリア
1,798税込1,978
1台
予約販売
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
ダクト用インテリアパネル 東芝キヤリアダクト用インテリアパネル東芝キヤリア
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206
ダクト用メタルルーバー 東芝キヤリアダクト用メタルルーバー東芝キヤリア
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
材質本体カバー:亜鉛鉄板厚さ(mm)14寸法(mm)280×280質量(kg)0.4表面処理表面処理適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5.6Y9/1.1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)216
低騒音10CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音10CMプラスチックルーバー東芝キヤリア
3,198税込3,518
1台
予約販売
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
ダクト用換気扇 BL品 東芝キヤリアダクト用換気扇 BL品東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用付属品木ねじ×9本材質本体カバー:プラスチック質量(kg)1.7材質(本体)プラスチックタイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)215角騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板 東芝キヤリアダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板東芝キヤリア
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所居間・事務所・店舗用ダクト径(Φmm)接続:150材質(羽根)金属埋め込み寸法(mm)363角
ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
9,898税込10,888
1台
15日以内出荷
低騒音形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
大風量形 強弱付 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
大風量形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
ダクト用換気扇 低騒音10CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音10CM東芝キヤリア
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で 位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)175角
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
大風量形 羽根着脱が可能 軽量鉄骨に対応 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 耐湿仕様 強弱付(弱特性標準) ワンタッチルーバー SL端子付 カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 帯電防止ルーバー 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上ダクト径(Φmm)250
ダクト用換気扇 スタンダード格子 東芝キヤリアダクト用換気扇 スタンダード格子東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175材質羽・本体カバー:プラスチック材質(本体)金属ダクト径(Φmm)100色調ムーンホワイト
ダクト用換気扇・二部屋形・低騒音形 東芝キヤリアダクト用換気扇・二部屋形・低騒音形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
低騒音プラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音プラスチックルーバー東芝キヤリア
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角質量(kg)3.2区分絶縁:E種周波数(Hz)50/60Hz電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5定格電圧(V)単相100温度(℃)20方式天井用湿度(%RH)0.65モーター4極コンデンサー誘導電動機絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5耐電圧(V/min)AC1000
低騒音フラットインテリア 東芝キヤリア低騒音フラットインテリア東芝キヤリア
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
商品番号83855077
低騒音プラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音プラスチックルーバー東芝キヤリア
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ダクト換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
商品番号83718724
パイプフード長形 東芝キヤリアパイプフード長形東芝キヤリア
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
商品番号83855086
パイプフード 東芝キヤリアパイプフード東芝キヤリア
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
ダクト換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリアダクト換気扇 低騒音14CM東芝キヤリア
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種耐電圧(V/min)AC1000
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら