給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
材質(本体)鋼板
色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式電気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)69
表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法G(mm)100
色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
定格電圧(V)200
定格周波数(Hz)50、60
極数(P)4
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源単相100V
色調ステンレス地色
極数(P)4
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
材質(ガード)軟鋼線
付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個
表面処理(ガード)粉体塗装
色調(ガード)マンセル10YR9/1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
色調(本体)ステンレス地色
材質(本体)ステンレス(SUS)
色調ステンレス地色
寸法F(mm)M8
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
材質(上板)・(下板)・(側板) 積層両面薄葉紙張アルミニウムはく張/火山性ガラス質複層板
関連キーワード