「リフター 電動」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源バッテリー
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
バッテリー12V/26Ah×2(シールド)
充電時間(時間)8.5(入力電源:AC100V)
昇降方式バッテリー上昇式
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として
色オレンジ
車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
バッテリーTEV12210
充電時間8.5時間
充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m)
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付
充電時間約8時間
昇降方式電動チェーンループ式
2018年トラスコ掲載ページ8 1192
ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
材質シリンダー:ステンレスコート
剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4.9
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
能力100~750kgタイプ
塗装色マンセル4.4Y6.6/0.6
ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作
2018年トラスコ掲載ページ8 1172
昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間約7時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様電動走行式
ストローク(mm)750
電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)
フォーク高さ(mm)83~833
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーSG-130E41R
充電時間約7時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)560
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様電動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様手動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
トラスコ品番133-6269
電源(V)三相200
揚程(mm)600
モーター出力(kW)0.7
昇降方式油圧駆動式
1台
¥619,800
税込¥681,780
35日以内出荷
トラスコ品番133-7892
ストローク(mm)1500
全長(mm)1206
高さ(mm)【投入】1591
電源(V)単相100
全幅(mm)1229
揚程(mm)1500
全高(mm)2014
角度(°)【最大】62
モーター出力(kW)0.56
車輪3輪方式
昇降方式電動油圧式
昇降時間(秒)30/25(50/60Hz)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
35日以内出荷
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として
ユニット種別別置式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
トラスコ品番133-4749
電源(V)三相200
ユニット形状内蔵式
揚程(mm)1655
テーブル高さ(mm)255~1505
モーター出力(kW)1.13
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1150
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
昇降時間(秒)28/23(50/60Hz)
上昇時間(秒)(50/60Hz)28/23
1台
¥659,800
税込¥725,780
35日以内出荷
関連キーワード