昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間約7時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様電動走行式
ストローク(mm)750
電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)
フォーク高さ(mm)83~833
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーSG-130E41R
充電時間約7時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)560
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付
充電時間約8時間
昇降方式電動チェーンループ式
2018年トラスコ掲載ページ8 1192
ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作
2018年トラスコ掲載ページ8 1172
レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として
仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)
トラスコ品番453-0811
材質シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)1500
全高(mm)1969
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
110日以内出荷
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様手動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様電動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
取り回しが軽く扱いやすいです。
ワンタッチブレーキ付です。(両輪)
自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP)
足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として
仕様手動走行式
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個
昇降方式足踏み油圧式
早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。
1500mmストロークの標準タイプです。
ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として
仕様手動走行式
ストローク(mm)1500
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)300
トラスコ品番133-6269
電源(V)三相200
揚程(mm)600
モーター出力(kW)0.7
昇降方式油圧駆動式
1台
¥619,800
税込¥681,780
35日以内出荷
トラスコ品番453-0772
フォーク高さ(mm)83~833
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)540
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)520×1080
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
100日以内出荷
充電時間(時間)約8
昇降方式バッテリー上昇式
走行タイプ手動式
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプ
充電時間(時間)8
上昇時間(時間)17
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプ
トラスコ品番764-0170
質量(kg)625
全高(mm)2053
フォーク幅W(mm)200~760
フォークスライド外幅(mm)200~760
充電時間(時間)10
上昇時間(時間)24
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
75日以内出荷
電源バッテリー
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
バッテリー12V/26Ah×2(シールド)
充電時間(時間)8.5(入力電源:AC100V)
昇降方式バッテリー上昇式
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
小回りのきく移動ハンドル付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
ストローク(mm)750
フォーク高さ(mm)83~833
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)560
剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
関連キーワード
1
2
次へ