2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18 消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140 付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ 寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用) 質量(kg)9.5 タイプ横開き 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ 温度調節サーミスタ 庫内寸法(mm)371×200×H245 庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。 おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。 香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。
材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ 質量(g)約100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)