5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。 おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。 香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。
材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ 質量(g)約100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18 消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140 付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ 寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用) 質量(kg)9.5 タイプ横開き 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ 温度調節サーミスタ 庫内寸法(mm)371×200×H245 庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
質量(kg)6.2 ホワイト サイズS 安全装置温度ヒューズ 最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70 収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本 ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25A ACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz 温度調節サーミスタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3 庫内容量(L)8
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超大判サイズの600mm×300mm。 雲竜和紙+金色の個装フィルム 【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。 おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。 おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。 抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。 ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。 肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った3層ハイブリットCPC素材。 【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。 樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱300本入●原紙サイズ:600×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140257 アズワン品番67-3061-41
1箱(300本)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

大判サイズの300mm×300mm。 雲竜和紙+銀色の個装フィルム 【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。 おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。 おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。 抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。 ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。 肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った4層ハイブリットCPC素材。 【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。 樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱600本入●原紙サイズ:300×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140259 アズワン品番67-3061-42
1箱(600本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷