シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18
消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140
付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ
寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)
質量(kg)9.5
タイプ横開き
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
温度調節サーミスタ
庫内寸法(mm)371×200×H245
庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
質量(kg)6.2
色ホワイト
サイズS
安全装置温度ヒューズ
最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70
収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本
ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25A
ACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz
温度調節サーミスタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3
庫内容量(L)8
関連キーワード