絞り込み
ブランド
- スズキ
- モノタロウ(3,834)
- メディアカバーマーケット(40,193)
- エスコ(39,736)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,388)
- TRUSCO(12,256)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,773)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,023)
- TKG(3,893)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,767)
- LAMP(スガツネ工業)(3,617)
- パール金属(3,514)
- イスカル(3,362)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,284)
- サンワサプライ(3,069)
- アズワン(3,063)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
スズキ
スズキのページです。スズキは、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在495件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | スズキ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒432-8611 静岡県浜松市南区高塚町300 |
特価

エクスターR9000
スズキ(77件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1000mL)当日出荷スズキ初、100%化学合成油。仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ブレーキフルードDOT4
スズキ(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(0.5L)当日出荷スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
エクスターR7000
スズキ(137件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR5000
スズキ(85件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)欠品中エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02
スズキ(79件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)欠品中2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー 泡タイプ
スズキ(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
スズキ¥1,098税込¥1,2081本(200mL)4日以内出荷微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。危険物の類別非危険物
スーパードリームワックス
スズキ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
クリーナーポリッシュ
スズキ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本(4L)ほか当日出荷から3日以内出荷微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。危険物の類別非危険物
超音波ホッチキス「はるる」
スズキ¥70,980税込¥78,0781台当日出荷針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。 オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピーストラスコ品番125-8957セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様)質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120タイマー約0.1~6秒
アルミホイール&チェーンクリーナー
スズキ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)4日以内出荷アルミホイール、チェーンの汚れを落とします。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
タプトン(浸透防錆潤滑剤)
スズキ(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本(420mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超音波カッター (手元スイッチ)
スズキ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。トラスコ品番238-4558質量(kg)3(発振器/1.6)消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変)コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)定格電流(A)(発振器)0.7入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式発振周波数(kHz)40振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)発振方法自励発振・周波数自動追尾適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型