「醗酵」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分)
プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など)
泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て)
約A4サイズのコンパクトボディ
音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計)
スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)
付属品こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック
質量(kg)約5.2
容量粉:300g~1.2kg
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×375×395.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番9-1170-0301
付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚
質量(kg)約14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能
組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230
温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。)
庫内寸法(mm)434×348×H360
タイマー1分~24時間
庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm)保管時:360×350×350×160
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310
設定温度(℃)25~42
タイマー1分~24時間
TKG品番9-1170-0201
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
手作業よりも手間をかけずに、バターの折り込み生地作りが可能。
大型電動シーターに比べ、大幅な低コスト。
本体はオールステンレス製で、丸洗いもでき衛生的。
工具不要で約1分で簡単組立!
折りたたんでコンパクトに収納可能。持ち運びもラクラク!
広げるのは必要な時だけ!限られた厨房スペースを有効活用。
手回し式で電源不要。使う場所を選びません。
特殊加工で生地が付着しにくく、衛生的なアルミ製ローラーを採用。
軽くて丈夫な、ポリプロピレン製シーターボード。
クロワッサンやデニッシュ・ペストリーはもちろん、キッシュやクッキー作りにも適しています!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1200×610×H260mm●重量:約6.5kg●収納時サイズ:290×480×H110mm●材質:本体/ステンレス、ローラー/アルミ●設置必要スペース:約1500×600mm●ローラー直径:Φ32×400mm●ローラー間隔:0~27mm(ピッチ2.5mm/11段階)●セット内容:本体、ハンドル、ガイドバー、カバー、ローラー、取扱説明書●コード番号:AK4390
アズワン品番67-6904-33
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード