18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1 電源(V)100 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6 温度範囲(℃)ドレン水:1~60 使用周囲温度(℃)2~40
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使用流体圧縮空気 材質(ボウル)メタル 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4) ドレン方式手動 空気流量(L/min)780 最高使用温度(流体温度)℃80 ろ過度(μm)20 質量(kg)2.5 備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa)1.4 空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃)5~80 出口空気圧力露点(℃)10以下 定格使用圧力(MPa)0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
用途食品、飲料。薬品。歯科医療機。工作機械のエア源。印刷。塗装など 幅(mm)625 接続口径G1/4×1 高さ(mm)760 奥行(mm)540 電源(V)三相200 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)55 吐出圧力(MPa)0.7~0.85 空気タンク容量(L)25 吐出空気量(L/min)70 モータ出力(kW)0.75
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
1台
749,800 税込824,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
幅(mm)453 高さ(mm)875 奥行(mm)507 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 騒音値(dB)49 吐出圧力(MPa)0.65~0.8 空気タンク容量(L)20 吐出空気量(L/min)255 モータ出力(kW)2.2
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。
消費電力(W)0.23/0.26 運転方式手動 使用流体圧縮空気 温度制御方式ファンコントローラ 標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4 適合エアコンプレッサ(kw)3.7 周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32 冷媒R134a 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気圧力露点(℃)10以下 入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55 圧力損失(MPa)≦0.02 入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7 運転電流(A)3.0/3.2
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55 周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32 接続口径空気出入口配管径:Rc3/4 質量(kg)43 電源(V)単相AC200(50/60Hz) 運転方式手動運転 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601 空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4 使用流体圧縮空気 温度制御方式ファンコントローラ ドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4 適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5 運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9 定格使用圧力(MPa)0.7 冷媒R134a 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下 圧力損失(MPa)(性能)≦0.02 消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55 空気処理流量(L/min)(定格)1200
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。 2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。 エアドライヤー内蔵タイプです。 全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。 防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。 オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
1台
1,398,000 税込1,537,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。 セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ 奥行(mm)500 全幅(mm)500 口径(空気供給・塗料吐出)G1/4 動力源コンプレッサー
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)